- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 試験管 栓のおすすめ人気ランキング
試験管 栓のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新417件の「試験管 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管 キャップ」、「試験管立て」、「試験管 コルク栓」などの商品も取り扱っております。
サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管用キャップ
サンプラPFA試験管用のキャップです。PTFE製で、耐薬品性の心配が不要です。
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。
特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。
綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。
菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。
綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。
綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
耐薬品性に優れています。
熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。
疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓試験管 平栓付
試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス目盛(mL)0.5
1個
¥849税込¥934
当日出荷
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応
ケニスウレタン培養栓
120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
マルエム[理化学・容器]共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き)
仕様共通摺り合わせ材質硬質ガラス
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
透明度の高いポリプロピレン製です。
材質PPオートクレーブの可否可能
アラムシリコセン
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。


















![共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10066472-201208-02.jpg)